Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 78703 Utandningsventil | AD2HYZ 3PRA4

MSA 78703 Utandningsventil

Finns i lager
Artikel: AD2HYZ Modell: 78703Korsreferens: 3PRA4

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtandningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9020009000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
MSA 10097891 Utandningsventil - paket med 10 | AE4CMQ 5JGF2 10097891708SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 78703 Utandningsventil
167SEK /enhet