MUELLER INDUSTRIES 1CNW3 P Trap 1 1/2 inch Pvc With Union Wh 140 Degree F | AA9EAR

MUELLER INDUSTRIES 1CNW3 P Fälla 1 1/2 Tums Pvc Med Union Wh 140 Degree F

Finns i lager
Artikel: AA9EAR Modell: 1CNW3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelP-Trap med Union
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 05216 P-fälla med Union 2-tums nav Pvc | AC9JFD 3GUR9 052162"276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNW3 P Fälla 1 1/2 Tums Pvc Med Union Wh 140 Degree F
149SEK /enhet