MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street Elbow 22 1/2 Degree 3 Inch Pvc Wh | AA9EBD

MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street Elbow 22 1/2 Degree 3 Inch Pvc Wh

Finns i lager
Artikel: AA9EBD Modell: 1CNX6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 22-1 / 2 grader
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav x tapp
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3"
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1CNX4 Street Armbåge 22 1/2 grad 1 1/2 tum Pvc Wh | AA9EBB 1CNX41.5 "122SEK
MUELLER INDUSTRIES 1CNX5 Street Elbow 22 1/2 Degree 2 Inch Pvc Wh | AA9EBC 1CNX52"131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street Elbow 22 1/2 Degree 3 Inch Pvc Wh
206SEK /enhet