lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , HP: 1.5 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
3 -fas motorer för allmänt ändamål, 1.5 hk, 208 - 230 / 460VAC
Dayton växelströmsmotorer för allmänna ändamål är idealiska för användning i pumpar, transportörer, fläktar och fläktar. Dessa 3-fasmotorer kan producera en uteffekt på 1.5 hk och en maximal hastighet på 3510 rpm. De har en valsad stålkonstruktion i NEMA 56-ram och är utrustade med en kilaxel utformad för att roteras både medurs och moturs. NEMA 56H anger att motorn har 3 & 5 tums monteringshål, medan NEMA 56C anger att motorn är frontmonterad. De har kullager för smidig drift och klass F-isolering för att tolerera höga temperaturer under driften. Välj från ett brett utbud av 3-fasmotorer, tillgängliga i 8.75 och 9 tums axellängder på Raptor Supplies.