Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Reducerande Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 In | AB4AFJ

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Reducer Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4AFJ Modell: 1WJV8
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
486SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar Wye
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek4 "x 4" x 1-1 / 2 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Reducerande Wye Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4AFA 1WJU93 "x 3" x 1-1 / 2 "185SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Reducerande Wye 3 x 3 x 2 tum Hub Pvc | AB4AFC 1WJV23 "x 3" x 2 "187SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJV4 Reducerande Wye 4 x 4 x 2 Tums Hub Pvc | AB4AFE 1WJV44 "x 4" x 2 "254SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJV6 Reducerande Wye 4 x 4 x 3 tums Hub Pvc | AB4AFG 1WJV64 "x 4" x 3 "387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Reducer Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 In
486SEK /enhet