Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 585-360 Rör 1 x 36 tum gängad svart | AE4ZHZ 5P766 / 585-360GR

MUELLER INDUSTRIES 585-360 Rör 1 x 36 tum gängat svart

Finns i lager
Artikel: AE4ZHZ Modell: 585-360Korsreferens: 5P766 / 585-360GR
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Inuti Dia.1-3 / 64 "
Längd36 "
Max. Tryck150 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.1 5 / 16 "
Rörstorlek1"
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7306305055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
MUELLER INDUSTRIES 583-180 Rör 1/2 x 18 tum gängad svart | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "106SEK
MUELLER INDUSTRIES 583-240 Rör 1/2 x 24 tum gängad svart | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "138SEK
MUELLER INDUSTRIES 583-300 Rör 1/2 x 30 tum gängad svart | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "157SEK
MUELLER INDUSTRIES 583-360 Rör 1/2 x 36 tum gängad svart | AE4ZHJ 5P750 / 583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "200SEK
MUELLER INDUSTRIES 583-480 Rör 1/2 x 48 tum gängad svart | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "254SEK
MUELLER INDUSTRIES 583-600 Rör 1/2 x 60 tum gängad svart | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "301SEK
MUELLER INDUSTRIES 583-720 Rör 1/2 x 72 tum gängad svart | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "349SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 585-360 Rör 1 x 36 tum gängat svart
373SEK /enhet