Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES W 01446 Adapter 3/4 tum 3/4 tum 582 Psi vid 100f | AE6PEQ 5UGC7

MUELLER INDUSTRIES W 01446 Adapter 3/4 tum 3/4 tum 582 Psi vid 100f

Finns i lager
Artikel: AE6PEQ Modell: W 01446Korsreferens: 5UGC7
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x MNPT
Max. Tryck582 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES W 01431 Adapter 1/2 tum 1/2 tum 722 Psi vid 100f | AE6PEP 5UGC6 W 01431722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 01446 Adapter 3/4 tum 3/4 tum 582 Psi vid 100f
211SEK /enhet