Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES W 02626 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE6PEW 5UGD2

MUELLER INDUSTRIES W 02626 Elbow 90 Close Rough Wrot koppar

Finns i lager
Artikel: AE6PEW Modell: W 02626Korsreferens: 5UGD2

Få det Maj 16, Torsdag
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
91SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, nära grov
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck722 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES W 01654 Armbåge 90 Close Rough Wrot Copper | AE6PET 5UGC9 W 01654582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "63SEK
MUELLER INDUSTRIES W 02621 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE6PEV 5UGD1 W 02621779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "160SEK
MUELLER INDUSTRIES W 02634 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE6PEX 5UGD3 W 02634582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "191SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 02626 Elbow 90 Close Rough Wrot koppar
91SEK /enhet