Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES W 02621 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE6PEV 5UGD1

MUELLER INDUSTRIES W 02621 Elbow 90 Close Rough Wrot koppar

Finns i lager
Artikel: AE6PEV Modell: W 02621Korsreferens: 5UGD1

Få det Maj 20, Måndag
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
160SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, nära grov
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck779 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES W 01654 Armbåge 90 Close Rough Wrot Copper | AE6PET 5UGC9 W 01654582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "63SEK
MUELLER INDUSTRIES W 02626 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE6PEW 5UGD2 W 02626722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "91SEK
MUELLER INDUSTRIES W 02634 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE6PEX 5UGD3 W 02634582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "191SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 02621 Elbow 90 Close Rough Wrot koppar
160SEK /enhet