Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES W 04017 Tee Wrot Koppar C x C 5/8 x 5/8 tum 3/4 | AE6PFC 5UGD8

MUELLER INDUSTRIES W 04017 Tee Wrot Copper C x C 5/8 x 5/8 tum 3/4

Finns i lager
Artikel: AE6PFC Modell: W 04017Korsreferens: 5UGD8
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck631 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES W 40313 Tee Wrot Koppar C x C 1/4 x 1/4 In | AE6PGF 5UGG5 W 40313779 psi @ 100 grader F.5 / 16 "1 / 4 "115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 04017 Tee Wrot Copper C x C 5/8 x 5/8 tum 3/4
178SEK /enhet