Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES W 10143 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AE6PEA 5UGA3

MUELLER INDUSTRIES W 10143 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C

Finns i lager
Artikel: AE6PEA Modell: W 10143Korsreferens: 5UGA3
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
14SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling, Dimple Stop
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck912 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES W 10145 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AE6PDW 5UFZ9 W 10145722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "15SEK
MUELLER INDUSTRIES W 10146 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AE6PDX 5UGA0 W 10146582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "31SEK
MUELLER INDUSTRIES W 10142 Koppling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AE6PDZ 5UGA2 W 10142912 psi @ 100 grader F.5 / 16 "3 / 16 "18SEK
MUELLER INDUSTRIES W 10144 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AE6PEB 5UGA4 W 10144779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "18SEK
MUELLER INDUSTRIES W 10141 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AE6PGA 5UGG0 W 10141912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "17SEK
MUELLER INDUSTRIES W 10157 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AE6PGB 5UGG1 W 10157631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "5 / 8 "27SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 10143 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C
14SEK /enhet