MUELLER STEAM 1 792S-HH SS Duplex sil Thd Duplex sil 1 tum gängad Ss | AD2FFN 3NXJ2

MUELLER STEAM 1 792S-HH SS Duplex sil Thd Duplex sil 1 tum gängad Ss

Finns i lager
Artikel: AD2FFN Modell: 1 792S-HH SS Duplex Sil ThdKorsreferens: 3NXJ2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuplex sil
Avblåsningsport (NPT)3 / 4 "
Klassklass 150
förbindelseGängad
Fläns typklass 150
Höjd9"
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck275 Psi @ -20 grader F till 100 grader F
screen304 SS
Skärmstorlek.062 perf
Storlek1"
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.03
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekKlassförbindelseStorlekBreddAnslutningstypHöjdHusets materialPris
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI Duplex Sil THD Duplex Sil 1 1/4" gängat gjutjärn | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AH CI Duplexfilter THD-klass 125Gängad1.25 "10 "-10 "-53 286 kr
MUELLER STEAM 2 791-S-AH CI Duplex Sil THD Duplex Sil 2" gängat gjutjärn | AD2FFC 3NXH1 2 791-S-AH CI duplexfilter THD-klass 125Gängad2"11 "-15 "-74 281 kr
MUELLER STEAM 21/2 791-F- AH Duplex Flgd Sil Duplex Sil 2 1/2" Flänsad gjutjärn | AD2FFG 3NXH5 21/2 791-F- AH Duplex Flgd Sil2.5 "klass 125Flänsad2.5 "14 "Flänsad26 "Gjutjärn94 764 kr
MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd Sil Duplex Sil 3" Flänsad gjutjärn | AD2FFH 3NXH6 3 791-F AH Duplex Flgd Sil-klass 125Flänsad3"14 "-26 "-104 463 kr
MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 4" Flänsad gjutjärn | AD2FFJ 3NXH7 4 791F-AH CI Flgd duplexfilter4"klass 125Flänsad4mm16 "Flänsad33 "Gjutjärn175 503 kr
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 5" Flänsat gjutjärn | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH CI Flgd duplexfilter-klass 125Flänsad5"22 "-36 "-321 269 kr
MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 6" Flänsat gjutjärn | AD2FFL 3NXH9 6 791F-AH CI Flgd duplexfilter-klass 125Flänsad622 "-36 "-321 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER STEAM 1 792S-HH SS Duplex sil Thd Duplex sil 1 tum gängad Ss
72 484 kr /enhet