MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 4 Flänsgjutjärn | AD2FFJ 3NXH7

MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 4 "Flänsgjutjärn

Finns i lager
Artikel: AD2FFJ Modell: 4 791F-AH CI Flgd Duplex-silKorsreferens: 3NXH7

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

175 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuplex sil
Avblåsningsport (NPT)1-1 / 2 "
Klassklass 125
förbindelseFlänsad
AnslutningstypFlänsad
Fläns typklass 125
Höjd33 "
Husets materialGjutjärn
MaterialGjutjärn
Max. Tryck200 Psi @ -20 grader F till 150 grader F
Maska0.062 "
Rörstorlek4"
screen304 SS
Skärmmaterial304 Stainless Steel
Skärmstorlek.062 perf
Storlek4mm
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 216
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekKlassförbindelseStorlekBreddAnslutningstypHöjdHusets materialPris
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI Duplex Sil THD Duplex Sil 1 1/4" gängat gjutjärn | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AH CI Duplexfilter THD-klass 125Gängad1.25 "10 "-10 "-53 286 kr
MUELLER STEAM 2 791-S-AH CI Duplex Sil THD Duplex Sil 2" gängat gjutjärn | AD2FFC 3NXH1 2 791-S-AH CI duplexfilter THD-klass 125Gängad2"11 "-15 "-74 281 kr
MUELLER STEAM 21/2 791-F- AH Duplex Flgd Sil Duplex Sil 2 1/2" Flänsad gjutjärn | AD2FFG 3NXH5 21/2 791-F- AH Duplex Flgd Sil2.5 "klass 125Flänsad2.5 "14 "Flänsad26 "Gjutjärn94 764 kr
MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd Sil Duplex Sil 3" Flänsad gjutjärn | AD2FFH 3NXH6 3 791-F AH Duplex Flgd Sil-klass 125Flänsad3"14 "-26 "-104 463 kr
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 5" Flänsat gjutjärn | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH CI Flgd duplexfilter-klass 125Flänsad5"22 "-36 "-321 269 kr
MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 6" Flänsat gjutjärn | AD2FFL 3NXH9 6 791F-AH CI Flgd duplexfilter-klass 125Flänsad622 "-36 "-321 269 kr
MUELLER STEAM 3/4 792S-HH SS Duplex Sil Thd Duplex Sil 3/4 tum Gängad Ss | AD2FFM 3NXJ1 3/4 792S-HH SS Duplex sil Thd-klass 150Gängad3 / 4 "6"-9"-72 484 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex Sil Duplex Sil 4 "Flänsgjutjärn
175 503 kr /enhet