DELHI Avgasfläkt med slutare - med sladd


Filter
Lager typ: Förseglad boll , Bladmaterial: Stål , Ramfinish: Svart pulverlackat , Rammaterial: Stål , Skyddsmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorkapsling: Helt bifogad , Motorisolering: Klass A , Motortyp: Utanför rotormotor , Antal blad: 5 , Fas: 1 , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 115V , Wire Guard Finish: Pulverlackat
StilModellAntal hastigheterBlad Dia.CFM @ 0.000-in. SPBreddFulllastförstärkareHöjdMax. DjupMotor HPPris (ex moms)
A
XFS20
220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/46 328 SEK
A
XFS24
224 "4700/380028.875 "5.0/4.328.88 "11.125 "1/28 299 SEK
A
XFS12
312 "1100/900/80016.875 "0.8/0.8/0.716.875 "8.375 "1/123 734 SEK
A
XFS16
316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/84 841 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?