MUELLER STEAM 21/2 155M-N Järnkropp flänsad Korgsil Gjutjärn 2 1/2 In | AB3DZJ 1RNK7

MUELLER STEAM 21/2 155M-N Järnkroppsflänsad korgsil gjutjärn 2 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3DZJ Modell: 21/2 155M-N Järnkropp med flänsKorsreferens: 1RNK7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)3 / 4 "
Klassklass 125
förbindelseFlänsad
AnslutningstypFlänsad
Fläns typklass 125
Husets materialGjutjärn
MaterialGjutjärn
Max. Tryck200 vid 150 grader F
Rörstorlek2.5 "
screenKorg
SkärmmaterialKorg
Skärmstorlek0.062 "
Storlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.58
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekKlassförbindelsescreenSkärmmaterialSkärmstorlekStorlekBreddPris
MUELLER STEAM 1 125 CI Järnkropp skruvad korgsil Gjutjärn 1 In | AB3DZE 1RNK3 1 125 CI Järnkropp skruvad1"-FNPTKorgKorg0.062 "1"-5 905 kr
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Järnkropp skruvad Korgfil Sil Gjutjärn 1 1/4 In | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Järnkropp skruvad1.25 "-FNPTKorgKorg0.062 "1.25 "-9 151 kr
MUELLER STEAM 2 125 CI järnkropp skruvad Korgsil Gjutjärn 2 In | AB3DZH 1RNK6 2 125 CI järnkropp skruvad2"-FNPTKorgKorg0.062 "2"-10 471 kr
MUELLER STEAM 3 155M-N Järnkropp flänsad korgfil Sil Gjutjärn 3 In | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N järnkropp med fläns3"klass 125FlänsadKorgKorg0.062 "3"-11 931 kr
MUELLER STEAM 4 155M-N järnkropp flänsad korgfil Sil Gjutjärn 4 In | AB3DZL 1RNK9 4 155M-N järnkropp med fläns4"klass 125FlänsadKorgKorg0.062 "4mm-19 959 kr
MUELLER STEAM 1 125 SS Korgfilter Rostfritt stålhus 1 In | AB3DZP 1RNL3 1 125 SS1"-FNPTKorgKorg0.062 "1"-13 440 kr
MUELLER STEAM 11/4 125SS skruvad korg Sil sil gjuten SS kaross 1 1/4 tum | AB3DZQ 1RNL4 11/4 125SS skruvad ände1.25 "-FNPTKorgKorg0.062 "1.25 "-22 395 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER STEAM 21/2 155M-N Järnkroppsflänsad korgsil gjutjärn 2 1/2 tum
11 782 kr /enhet