BASCO Trumvärmare


Filter
Drivs av: elektriska , Spänning: 120
StilModellWattFörstärkare ACKontrollområdeTrumkapacitetTrumma Dia.HöjdLängdWattdensitetPris (ex moms)
A
LIM5-115
1000.80 grader till 165 grader F.16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83W / kvm i.7 374 SEK
B
LIM16-115
1451.20 grader till 165 grader F.16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91W / kvm i.8 138 SEK
C
TRX16L115
1500-750-37512.560 grader till 250 grader F.16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm i.7 297 SEK
D
TRX16H115
1500-750-37512.5200 grader till 400 grader F.16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm i.7 641 SEK
E
SRX16-115
1500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38W / kvm i.7 745 SEK
F
SRX30-115
1750-875-43714.6-30 gal.18.5 "5"58.125 "8.75W / kvm i.7 946 SEK
G
TRX30L115
1920-960-48016.060 grader till 250 grader F.30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60W / kvm i.8 084 SEK
H
TRX30H115
1920-960-48016.0200 grader till 400 grader F.30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60W / kvm i.7 883 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?