MULTIFAN B4E50TDF Luftcirkulator 20 I 120v 1600 varv / min | AG2AXH 31CD77

MULTIFAN B4E50TDF Luftcirkulator 20 In 120v 1600 Rpm

Finns i lager
Artikel: AG2AXH Modell: B4E50TDFKorsreferens: 31CD77

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monteradeDelvis monterad
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.20 "
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
CFM hög4765
CFM / Watt11.03
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1600
SkyddsmaterialStål
Höjd25 "
Husets materialpolypropylen
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup15 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1600
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller piedestal
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades6
Driftförstärkare3.6
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.25 "
Fas1
Axel Dia.35 / 64 "
Ljud nivå56dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning120
Watt432
Bredd25 "
TrådskyddsfinishSvart pulverlackat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupmonteradeBlad Dia.Motor HPMotorvarvtalMonteringsplatsAntal BladesDriftförstärkarePris
MULTIFAN K4E1311M11100 Luftcirkulator 50 tum 28500 Cfm 240v | AB6DCP 21A116 K4E1311M1110013 "monterade50 "11725Vägg eller tak34.320 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN B4E50TDF Luftcirkulator 20 In 120v 1600 Rpm
17 905 kr /enhet