MULTIFAN K4E1311M11100 Luftcirkulator 50 tum 28500 Cfm 240v | AB6DCP 21A116

MULTIFAN K4E1311M11100 Luftcirkulator 50 tum 28500 Cfm 240v

Finns i lager
Artikel: AB6DCP Modell: K4E1311M11100Korsreferens: 21A116

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monterademonterade
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.50 "
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
CFM hög28,500
CFM / Watt22.3
VäxeltypBälte
MiljöapplikationerLastkaj
Fläkt RPM550
SkyddsmaterialStål
Höjd56 "
Husets materialpolypropylen
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup13 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1725
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal Blades3
Driftförstärkare4.3
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.56 "
Fas1
Ljud nivå60dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning240
Watt1280
Bredd13 "
TrådskyddsfinishSvart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.5
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupmonteradeBlad Dia.Motor HPMotorvarvtalMonteringsplatsAntal BladesDriftförstärkarePris
MULTIFAN B4E50TDF Luftcirkulator 20 I 120v 1600 varv / min | AG2AXH 31CD77 B4E50TDF15 "Delvis monterad20 "1/31600Vägg eller piedestal63.617 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN K4E1311M11100 Luftcirkulator 50 tum 28500 Cfm 240v
20 727 kr /enhet