MULTIFAN C6363K0M10238 Jordbruksavgasfläkt 240v 21/32 Hk | AG2FCU 31HM70

MULTIFAN C6363K0M10238 Agricultural Avgasfläkt 240v 21/32 Hk

Finns i lager
Artikel: AG2FCU Modell: C6363K0M10238Korsreferens: 31HM70

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Bearing TypeKula, permanent smord och förseglad
CFM @ 0.000-in. SP8170
CFM @ 0.050-in. SP7820
CFM @ 0.100-in. SP7420
CFM @ 0.150-in. SP7010
CFM / Watt @ 0.000-in. SP15.0
Fläkt RPM1125
Flänsbredd2"
RamfinishSlät polerad
RammaterialGlasfiber
Fulllastförstärkare2.4
Höjd34.625 "
HP21/32
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader
Max. Djup35-3 / 4 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1125
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
Antal Blades5
Öppning krävs H (in.)30-3/4
Öppning krävs W (in.)30-3/4
Fas1
Propeller Dia.24 "
Propellermaterialpolypropylen
TypHög effektivitet
Venturi Djup8-1 / 4 "
Spänning240
Watt544
Bredd568874 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Cone Dia. (In.) (35-3 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPAntal BladesPropeller Dia.WattBreddFläkt RPMPris
MULTIFAN C8E92K0M10238 Agricultural Avgasfläkt 240v 23/32 Hk | AG2EGK 31HM72 C8E92K0M1023881612,50011,200336 "730568875 "81522 943 kr
MULTIFAN C6363K1M10238 Avgasfläkt för jordbruk 240v 21/32 Hk | AG2FCR 31HM68 C6363K1M10238108577007320524 "658568874 "108521 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN C6363K0M10238 Agricultural Avgasfläkt 240v 21/32 Hk
19 473 kr /enhet