MULTIFAN C8E92K0M10238 Agricultural Avgasfläkt 240v 23/32 Hk | AG2EGK 31HM72

MULTIFAN C8E92K0M10238 Agricultural Avgasfläkt 240v 23/32 Hk

Finns i lager
Artikel: AG2EGK Modell: C8E92K0M10238Korsreferens: 31HM72

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Bearing TypeKula, permanent smord och förseglad
CFM @ 0.000-in. SP12,500
CFM @ 0.050-in. SP11,900
CFM @ 0.100-in. SP11,200
CFM @ 0.150-in. SP10,460
CFM / Watt @ 0.000-in. SP17.1
Fläkt RPM815
Flänsbredd2"
RamfinishSlät polerad
RammaterialGlasfiber
Fulllastförstärkare3.6
Höjd50.5 "
HP23/32
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader
Max. Djup50-1 / 2 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal816
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
Antal Blades3
Öppning krävs H (in.)45-1/4
Öppning krävs W (in.)45-1/4
Fas1
Propeller Dia.36 "
Propellermaterialpolypropylen
TypHög effektivitet
Venturi Djup8-1 / 4 "
Spänning240
Watt730
Bredd568875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Cone Dia. (In.) (50-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPAntal BladesPropeller Dia.WattBreddFläkt RPMPris
MULTIFAN C6363K1M10238 Avgasfläkt för jordbruk 240v 21/32 Hk | AG2FCR 31HM68 C6363K1M10238108577007320524 "658568874 "108521 301 kr
MULTIFAN C6363K0M10238 Jordbruksavgasfläkt 240v 21/32 Hk | AG2FCU 31HM70 C6363K0M10238112581707420524 "544568874 "112519 473 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN C8E92K0M10238 Agricultural Avgasfläkt 240v 23/32 Hk
22 943 kr /enhet