MULTIFAN FXSTIR30-2 / 120 Corr Res Air Circular 28 tum 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9

MULTIFAN FXSTIR30-2/120 Corr Res Air Circular 28 Inch 10000 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AA9HXD Modell: FXSTIR30-2/120Korsreferens: 1DGY9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrosionsbeständig luftcirkulator
monterademonterade
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
CFM hög10,000
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
SkyddsmaterialStål
Höjd33 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup19.5 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1000
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal Blades5
Driftförstärkare6.7
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.3 / 4 "
Ljud nivå55dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt804
Bredd33 "
TrådskyddsfinishPlastbelagd vit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)85.6
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalBlad Dia.CFM högAntal BladesDriftförstärkareUtanför Dia.Axel Dia.Ljud nivåPris
MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 tum 12000 Cfm 240v | AA9HWW 1DGY2 TURB03677036 "12,00033.237.5 "3 / 4 "61dBA13 595 kr
MULTIFAN TURBO36 / 120 Corr Res Air Circular 36 tum 12000 Cfm 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA14 595 kr
MULTIFAN FXSTIR24-3 / 120 Corr Res Air Circular 24 tum 8000 Cfm 115v | AA9HWZ 1DGY5 FXSTIR24-3 / 120175024 "800033.827 "9 / 16 "55dBA10 643 kr
MULTIFAN FXSTIR20-3 / 120 Corr Res Air Circular 20 tum 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7 FXSTIR20-3 / 120175020 "550063.823 "9 / 16 "55dBA10 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN FXSTIR30-2/120 Corr Res Air Circular 28 Inch 10000 Cfm 115v
12 303 kr /enhet