MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 tum 12000 Cfm 240v | AA9HWW 1DGY2

MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 tum 12000 Cfm 240v

Finns i lager
Artikel: AA9HWW Modell: TURB036Korsreferens: 1DGY2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrosionsbeständig luftcirkulator
monterademonterade
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
CFM hög12,000
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerJordbruks
SkyddsmaterialStål
Höjd37.5 "
Husets materialpolypropylen
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup17.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal770
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal Blades3
Driftförstärkare3.2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.37.5 "
Fas1
Axel Dia.3 / 4 "
Ljud nivå61dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning240
Watt768
Bredd37.5 "
TrådskyddsfinishPlastbelagd vit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.56
Fartygets höjd (cm)96.77
Fartygets längd (cm)97.03
Fartygets bredd (cm)52.58
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalBlad Dia.CFM högAntal BladesDriftförstärkareUtanför Dia.Axel Dia.Ljud nivåPris
MULTIFAN TURBO36 / 120 Corr Res Air Circular 36 tum 12000 Cfm 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA14 595 kr
MULTIFAN FXSTIR24-3 / 120 Corr Res Air Circular 24 tum 8000 Cfm 115v | AA9HWZ 1DGY5 FXSTIR24-3 / 120175024 "800033.827 "9 / 16 "55dBA10 643 kr
MULTIFAN FXSTIR20-3 / 120 Corr Res Air Circular 20 tum 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7 FXSTIR20-3 / 120175020 "550063.823 "9 / 16 "55dBA10 235 kr
MULTIFAN FXSTIR30-2 / 120 Corr Res Air Circular 28 tum 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9 FXSTIR30-2 / 120100030 "10,00056.733 "3 / 4 "55dBA12 303 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 tum 12000 Cfm 240v
13 595 kr /enhet