MULTIFAN FXSTIR20-3 / 120 Corr Res Air Circular 20 tum 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7

MULTIFAN FXSTIR20-3/120 Corr Res Air Circular 20 Inch 5500 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AA9HXB Modell: FXSTIR20-3/120Korsreferens: 1DGY7

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrosionsbeständig luftcirkulator
monterademonterade
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.20 "
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
CFM hög5500
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
SkyddsmaterialStål
Höjd23 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup14 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1750
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal Blades6
Driftförstärkare3.8
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.23 "
Fas1
Axel Dia.9 / 16 "
Ljud nivå55dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt456
Bredd23 "
TrådskyddsfinishPlastbelagd vit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.173
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)58.93
Fartygets bredd (cm)59.18
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalBlad Dia.CFM högAntal BladesDriftförstärkareUtanför Dia.Axel Dia.Ljud nivåPris
MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 tum 12000 Cfm 240v | AA9HWW 1DGY2 TURB03677036 "12,00033.237.5 "3 / 4 "61dBA13 595 kr
MULTIFAN TURBO36 / 120 Corr Res Air Circular 36 tum 12000 Cfm 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA14 595 kr
MULTIFAN FXSTIR24-3 / 120 Corr Res Air Circular 24 tum 8000 Cfm 115v | AA9HWZ 1DGY5 FXSTIR24-3 / 120175024 "800033.827 "9 / 16 "55dBA10 643 kr
MULTIFAN FXSTIR30-2 / 120 Corr Res Air Circular 28 tum 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9 FXSTIR30-2 / 120100030 "10,00056.733 "3 / 4 "55dBA12 303 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN FXSTIR20-3/120 Corr Res Air Circular 20 Inch 5500 Cfm 115v
10 235 kr /enhet