Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NASHUA 322 Folietape med foder 72mm x 46m Silver | AE7QPL 6A063

NASHUA 322 Folietejp med Liner 72mm x 46m Silver

Finns i lager
Artikel: AE7QPL Modell: 322Korsreferens: 6A063
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFolietape med foder
Vidhäftningsstyrka130 oz / tum
AdhesivSyntetiskt gummi
FärgSilver
LängdNer till 46m
MaterialAluminium
Prestanda Temp.40 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet15 pund / tum
Tjocklek5 mil.
Bredd72mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7607205000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
NASHUA 617021 folieband med liner 2-1/2 tum x 50 Yard | AA7AGR 15R466 61702150yd.2.5 "279SEK
NASHUA 322 Folietape med foder 48mm x 46m Silver | AC3TPL 2W500 322Ner till 46m48mm222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NASHUA 322 Folietejp med Liner 72mm x 46m Silver
351SEK /enhet