NATIONAL GUARD 122NSS-8 Dörrkarm Weatherstrip 8 Feet Black | AC9NTB 3HRW4

NATIONAL GUARD 122NSS-8 Dörrram väderlist 8 fot svart

Artikel: AC9NTB Modell: 122NSS-8Korsreferens: 3HRW4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 190 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fire Märk3 timmar
Fläns finishBorstat Rostfritt
Flänshöjd1-3 / 4 "
FlänsmaterialRostfritt stål
Flänstjocklek1 / 32 "
Flänsbredd1.75 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek1 / 2 "
Infoga typKorrosionsbeständig
Max. Dörrgap11 / 32 "
Monteringstypyta
Total längd8ft.
Total bredd2.187 "
Projektion3 / 8 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-20 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.94
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)245.11
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7308305050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
NATIONAL GUARD 122NSS-3 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AC9NRY 3HRV9 122NSS-33ft.1 169 kr
NATIONAL GUARD 122NSS-4 Dörrkarm Weatherstrip 4 Feet Black | AC9NRZ 3HRW1 122NSS-44ft.1 559 kr
NATIONAL GUARD 122NSS-7 Dörrkarm Weatherstrip 7 Feet Black | AC9NTA 3HRW3 122NSS-77ft.2 813 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD 122NSS-8 Dörrram väderlist 8 fot svart
3 190 kr /enhet