Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NAUGATUCK GR-750DN Magnetisk flytkula med rör avlång 1-3/8tum | AD8QCK 4LRZ4

NAUGATUCK GR-750DN Magnetisk flytkula med rör avlång 1-3/8tum

Finns i lager
Artikel: AD8QCK Modell: GR-750DNKorsreferens: 4LRZ4
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk flytboll med rör
förbindelseInre
Flyt Dia.1.375 "
Flytlängd1-1 / 2 "
Flytningsspecifik tyngdkraft0.79
Flytvikt0.77 oz.
MaterialRostfritt stål
Max. Flytande temp.225 grader F
FormaAvlånga
Gängad19 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlyt Dia.FormaPris
NAUGATUCK GR-610N rörformad magnetisk flytkula avlång 7/8 in | AD8QCE 4LRY8 GR-610N7 / 8 "Avlånga411SEK
NAUGATUCK GR-725S rörformad magnetisk flytkula rund rostfritt stål 1 tum | AD8QCF 4LRY9 GR-725S1"Runda407SEK
NAUGATUCK GR-710S rörformad magnetisk flytkula rund rostfritt stål 1 tum | AD8QCG 4LRZ1 GR-710S1"Runda423SEK
NAUGATUCK GR-730N rörformad magnetisk flytkula runda 1-1 / 8 tum | AD8QCH 4LRZ2 GR-730N1.125 "Runda421SEK
NAUGATUCK GR-750AN Tubed Magnetic Float Ball Oblong 1.5 In | AD8QCJ 4LRZ3 GR-750AN1.5 "Avlånga339SEK
NAUGATUCK GR-800S rörformad magnetisk flytkula rund rostfritt stål 2 tum | AD8QCL 4LRZ5 GR-800S2"Runda577SEK
NAUGATUCK GR-900N Magnetisk Float Ball Rund Rostfritt Stål 2 In | AD8QCM 4LRZ6 GR-900N2"Runda664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NAUGATUCK GR-750DN Magnetisk flytkula med rör avlång 1-3/8tum
457SEK /enhet