Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NAUGATUCK GR10S414HG Float Ball, 10 tums diameter, 225 grader. F Max. Vätsketemperatur, rostfritt stål | AD8QFJ 4LTF6

NAUGATUCK GR10S414HG Float Ball, 10 tums diameter, 225 grader. F Max. Vätsketemperatur, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8QFJ Modell: GR10S414HGKorsreferens: 4LTF6
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
6 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseYttre
Flyt Dia.10 "
Flytvikt96.96 oz.
MaterialRostfritt stål
Max. Flytande temp.225 grader F
FormaRunda
GängadSjälv, 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlyt Dia.Pris
NAUGATUCK GR35S424HA Flytkula rund rostfritt stål 3-1 / 2 In | AD8QED 4LTC1 GR35S424HA3.5 "894SEK
NAUGATUCK GR35S424HD Float Ball Round Rostfritt stål 3-1 / 2 In | AD8QEE 4LTC2 GR35S424HD3.5 "871SEK
NAUGATUCK GR40S419HA Float Ball Round Rostfritt Stål 4 In | AD8QEF 4LTC3 GR40S419HA4"935SEK
NAUGATUCK GR40S421HD Float Ball Round Rostfritt Stål 4 In | AD8QEG 4LTC4 GR40S421HD4"1 030 kr
NAUGATUCK GR45S421HD Float Ball Round Rostfritt stål 4-1 / 2 In | AD8QEH 4LTC5 GR45S421HD4.5 "1 268 kr
NAUGATUCK GR50S419HE Float Ball Round Rostfritt Stål 5 In | AD8QEJ 4LTC6 GR50S419HE5"1 334 kr
NAUGATUCK GR50S419HA Float Ball Round Rostfritt stål 5 tum | AD8QEK 4LTC7 GR50S419HA5"1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NAUGATUCK GR10S414HG Float Ball, 10 tums diameter, 225 grader. F Max. Vätsketemperatur, rostfritt stål
6 469 kr /enhet