Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NAUGATUCK GRC6023RD Float Ball Rund Koppar 6 In | AD8QHR 4LTN9

NAUGATUCK GRC6023RD Float Ball Rund Koppar 6 In

Finns i lager
Artikel: AD8QHR Modell: GRC6023RDKorsreferens: 4LTN9
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
1 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseYttre
Flyt Dia.6"
Flytvikt10.68 oz.
MaterialKoppar
Max. Flytande temp.180 grader F
FormaRunda
GängadSjälv, 5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseFlyt Dia.HöjdMaterialTråd storlekBreddPris
NAUGATUCK GRC3021RA Float Ball Rund Koppar 3 In | AD8QHH 4LTN1 GRC3021RAYttre3"-Koppar--546SEK
NAUGATUCK GRC3524RB Float Ball Round Copper 3-1 / 2 In | AD8QHJ 4LTN2 GRC3524RBYttre3.5 "-Koppar--644SEK
NAUGATUCK GRC4023RB Float Ball Rund Koppar 4 In | AD8QHK 4LTN3 GRC4023RBYttre4"-Koppar--772SEK
NAUGATUCK GRC4023RA Float Ball Rund Koppar 4 In | AD8QHL 4LTN4 GRC4023RAYttre4"-Koppar--777SEK
NAUGATUCK GRC4522RB Float Ball Rund Koppar 4-1/2 In | AD8QHM 4LTN5 GRC4522RBYttre4.5 "-Koppar--809SEK
NAUGATUCK GRC5023RA Float Ball Rund Koppar 5 In | AD8QHN 4LTN6 GRC5023RAYttre5"-Koppar--869SEK
NAUGATUCK GRC5023RC Float Ball Rund Koppar 5 In | AD8QHP 4LTN7 GRC5023RCYttre5"-Koppar--895SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NAUGATUCK GRC6023RD Float Ball Rund Koppar 6 In
1 031 kr /enhet