TSURUMI HSZ3.75S-61 nedsänkbar papperskorg 1 hk 115v | AC7FTD 38H474

TSURUMI HSZ3.75S-61 Dränkbar soppump 1 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AC7FTD Modell: HSZ3.75S-61Korsreferens: 38H474

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 828 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByggarbetsplats / avloppspump för bostäder
Amps9.6
BasmaterialPVC
Bearing TypeDubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd
Ledningslängd32ft.
Sladdstorlek14/3
Snörtyp3-ledare STOW, motstår vatten och olja
Diameter13.5 "
Urladdning NPT3"
DutyKontinuerlig
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head60
GPM för vatten @ 10 ft. av Head60
GPM för vatten @ 15 ft. av Head59
GPM för vatten @ 20 ft. av Head55
GPM för vatten @ 25 ft. av Head51
GPM för vatten @ 30 ft. av Head46
GPM för vatten @ 35 ft. av Head41
GPM för vatten @ 40 ft. av Head35
GPM för vatten @ 5 ft. av Head60
HandleBästa bärande
Höjd17.5 "
FastigheterGjuten aluminium
Husets materialGjuten aluminium
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialUretangummi
isolering klassE
Längd17.5 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud62 ft.
Min. Sump Pit Dia.21 "
MotorhusmaterialGjuten aluminium
Motorvarvtal3408
motortypPSC
Fas1
RPM3408
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSilikonkarbid
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialGjuten aluminium
TypByggplats och avvattning för bostäder
Spänning115
Garanti2 Years
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.825
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 45 ft of Head (27)
    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris
TSURUMI LB-480 dränkbar avvattningspump 2/3 hk 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Stål3623-6211.25 "8 334 kr
TSURUMI HS2.4S-62 nedsänkbar avfallspump 1/2 hk 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5312 15 / 16 "6 836 kr
TSURUMI HSZ2.4S-62 Automatisk avfallspump 1/2 hk 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5315.125 "8 040 kr
TSURUMI HS3.75S-62 nedsänkbar avfallspump 1 hk 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "13 295 kr
TSURUMI HSD2.55S-62 nedsänkbar papperskorg 2/3 hk 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Stål332585815.375 "15 064 kr
TSURUMI LSR2.4S-60 nedsänkbar lågnivåpump 2/3 hk 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Gummi3424-6211.375 "10 632 kr
TSURUMI NK2-22 nedsänkbar avvattningspump 3 hk 220v | AC7FTJ 38H479 NK2-2211413Stål1101049213024.5 "51 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI HSZ3.75S-61 Dränkbar soppump 1 Hp 115v
13 828 kr /enhet