Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent ersättningskassett, 2-pack | AG8HLK

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent ersättningskassett, 2 st

Finns i lager
Artikel: AG8HLK Modell: 10004703
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
3 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtervinningssystem för aerosolburkar
KapacitetStandardvolym aerosolburk
Höjd4"
Längd9"
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3608
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421398030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Användning med AeroVent 3X aerosolbehållarsystem; skruvar på 3/4 "gängöppningen på en standard ståltrumma
    • Kontrollventil, Viz-a-Ball, ingår i filtret, vilket indikerar att enheten är trycklös
    • Filtret bör bytas ut tidigare än 1200 aerosolburkar eller 90 dagar; EPA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdInkluderarArtikelLängdAnvänds förBreddPris
NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent filterbytespatron, enkelpack | AG8HLJ 10004702Standardvolym aerosolburk10 "-Återvinningssystem för aerosolburkar12 "Alla AeroVent aerosolburkar avfallssystem4"2 085 kr
NEWSTRIPE 10004701 Safe2Vent enkelfilterenhet | AG8XRR 10004701Standardvolymer av aerosolbehållarsystem10 "Ytterligare kolmedia, återanvändbar topp och bas och (1) utbytbara filterpatronerFiltermontering13 "AeroVent Standard Aerosol Deponeringsenhet (10004840), AeroVent 1X Aerosol Can Disposition System (10004700)4"3 434 kr
NEWSTRIPE 10004722 Safe2Vent dubbelfilterenhet | AG8XRT 10004722Standardvolymer av aerosolbehållarsystem5"Ytterligare kolmedia, återanvändbar topp och bas och (2) utbytbara filterpatronerFiltermontering13 "Alla AeroVent aerosolburkar avfallssystem9"7 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent ersättningskassett, 2 st
3 685 kr /enhet