Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent filterbytespatron, enkelpack | AG8HLJ

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent filterbytespatron, enkelpack

Finns i lager
Artikel: AG8HLJ Modell: 10004702

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtervinningssystem för aerosolburkar
KapacitetStandardvolym aerosolburk
Höjd10 "
Längd12 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9072
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421398030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För användning med AeroVent 1X avfallshanteringssystem för aerosolburkar; skruva fast filtret på 3/4" gängöppningen på en standard ståltrumma
    • Konstruerad med miljön i åtanke, tillverkad av cellulosa som är 96 % biologiskt nedbrytbar och kan skickas till deponi efter användning
    • Inkluderar backventil, Viz-a-Ball, med en rörlig kula som när den slutar röra sig indikerar att systemet är trycklöst och säkert att ta bort aerosolburken. Backventilen tätar även trumman när systemet inte används
    • Filtret bör bytas ut tidigare än 600 aerosolburkar eller 90 dagar; EPA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdInkluderarArtikelLängdAnvänds förBreddPris
NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent ersättningskassett, 2-pack | AG8HLK 10004703Standardvolym aerosolburk4"-Återvinningssystem för aerosolburkar9"Alla AeroVent aerosolburkar avfallssystem8"3 685 kr
NEWSTRIPE 10004701 Safe2Vent enkelfilterenhet | AG8XRR 10004701Standardvolymer av aerosolbehållarsystem10 "Ytterligare kolmedia, återanvändbar topp och bas och (1) utbytbara filterpatronerFiltermontering13 "AeroVent Standard Aerosol Deponeringsenhet (10004840), AeroVent 1X Aerosol Can Disposition System (10004700)4"3 434 kr
NEWSTRIPE 10004722 Safe2Vent dubbelfilterenhet | AG8XRT 10004722Standardvolymer av aerosolbehållarsystem5"Ytterligare kolmedia, återanvändbar topp och bas och (2) utbytbara filterpatronerFiltermontering13 "Alla AeroVent aerosolburkar avfallssystem9"7 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent filterbytespatron, enkelpack
2 085 kr /enhet