Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 6002 11 / 2X3 / 4 Montering Reducer Ftg x C 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FJL 39R520

NIBCO 6002 11/2X3/4 Fitting Reducer Ftg x C 1-1/2 x 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8FJL Model: 6002 11/2X3/4Korsreferens: 39R520

Få det Maj 20, Måndag
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsreducerare
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x C
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.1-5/8" x 7/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1-1/2" x 3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 6002 2X3/4 Fitting Reducer Wrot Copper 2 x 3/4 In | AC8FKW 39R552 6002 2X3 / 4291 psi @ 200 grader F.2-1/8" x 7/8"2 "x 3 / 4"291SEK
NIBCO 6002 5 / 8X3 / 8 Fitting Reducer Wrot Coper 5/8 x 3/8 In | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"73SEK
NIBCO 6002 11 / 2X1 / 2 Montering Reducer Ftg x C 1-1 / 2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"155SEK
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 2 Montering Reducer 2-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"508SEK
NIBCO 6002 3X11/2 Fitting Reducer Wrot Coper 3 x 1-1/2 In | AC8FQD 39R653 6002 3X11 / 2254 psi @ 200 grader F.3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"674SEK
NIBCO 6002 21 / 2X1 Fitting Reducer Wrot Coper 2-1 / 2 x 1 In | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2X1269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"570SEK
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 4 Montering Reducer 2-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FQN 39R662 6002 21/2X11/4269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 6002 11/2X3/4 Fitting Reducer Ftg x C 1-1/2 x 3/4 In
149SEK /enhet