Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 6002 4x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In | AB3WDY 1VLP7

NIBCO 6002 4x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In

Finns i lager
Artikel: AB3WDY Modell: 6002 4x2Korsreferens: 1VLP7
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
1 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x C
Max. Tryck293 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.4-1/8" x 2-1/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek4 "x 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8235
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

NIBCO 6002-4x2 reducerare är en typ av armatur som används i VVS-arbeten. Den är utformad för att ansluta rör av olika storlekar. Denna reducerare upprätthåller tryck och flöde under lång tid för ett jämnt flöde i långa rör.

Funktioner:

  • NIBCO 6002-4x2 reducerare har en vridkopparkropp för styrka och hållbarhet.
  • Dess FTG x C anslutningstyp möjliggör enkel installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsinstruktioner ska jag följa när jag använder NIBCO-rörkopplingar?

A. Bär alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar beslagen. Se till att läsa och förstå tillverkarens instruktioner innan du påbörjar något arbete. Följ alla säkerhetsåtgärder och använd rätt verktyg när du installerar eller servar kopplingarna.

F. Vilken speciell försiktighet ska jag ta för NIBCO rörkopplingar av gjutna och gjutna koppar?

A.

  • Använd alltid rätt verktyg för installation och service.
  • Se till att inte dra åt kopplingarna för hårt, eftersom detta kan skada gängorna.
  • Se till att beslagen är korrekt inriktade innan du drar åt.

F. Vilka steg ska jag vidta för att ta isär eller flytta om denna reducer?

A.

  • Se till att strömmen till systemet är avstängd.
  • Använd sedan en skiftnyckel för att lossa beslagen och se till att hålla muttern stadigt med en andra skiftnyckel.
  • Var noga med att använda rätt storlek skiftnycklar.
  • Efter att beslagen har lossats kan delarna flyttas till sitt nya läge och dras åt igen.

F. Hur installerar man denna NIBCO-reducerare?

A.

  • Rengör först röret och kopplingarna med en rengöringslösning.
  • Applicera sedan ett smörjmedel på gängorna på beslagen.
  • Sätt sedan in röret i kopplingen.
  • Använd en skiftnyckel för att dra åt kopplingen och se till att hålla muttern stadigt med en andra skiftnyckel.
  • Använd skiftnycklar av rätt storlek.
  • Slutligen, kolla efter läckor.

F. Hur felsöker jag någon NIBCO-reducerare?

A.

  • Kontrollera först beslagen för tecken på skador, såsom bucklor eller sprickor.
  • Om någon skada upptäcks, byt ut beslagen.
  • Kontrollera sedan om det finns några hinder i rören.
  • Om rören är igensatta, rengör dem.
  • Kontrollera slutligen beslagen för korrekt inriktning och täthet.
  • Om beslagen inte är korrekt inriktade eller åtdragna, justera dem därefter.

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"40SEK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"65SEK
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"52SEK
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"54SEK
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"71SEK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"105SEK
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 6002 4x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In
1 105 kr /enhet