Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 600R 4x3 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In | AB3WDC 1VLL3

NIBCO 600R 4x3 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In

Finns i lager
Artikel: AB3WDC Modell: 600R 4x3Korsreferens: 1VLL3
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
1 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck293 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek4 "x 3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8415
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

NIBCO 600R 4x3 reducerare är ett pålitligt VVS-tillbehör för anslutning av rör med olika diametrar på 4 och 3 tum. Den används i olika applikationer som HVAC-system, vattendistributionsnät och kemiska och tillverkningsanläggningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan jag säkerställa livslängden för NIBCO 600R-4x3 reducerare?

A. Regelbundet underhåll, korrekt installation och efterlevnad av riktlinjer för användning kommer att bidra till armaturens livslängd. Byt ut om tecken på slitage eller korrosion uppstår.

F. Varför är det nödvändigt att avlasta trycket i rörsystemet innan underhåll utförs på NIBCO 600R-4x3 reducerare, och vilka säkerhetsrisker minskar det?

A.

  • Avlastning av trycket säkerställer att det inte sker något plötsligt släpp av trycksatt vätska vid arbete på NIBCO 600R-4x3 reducerare.
  • Det eliminerar risken för skador från högtryckssprängningar och skyddar underhållspersonal från potentiell skada.
  • Dessutom möjliggör det en säkrare inspektionsmiljö genom att minska sannolikheten för oväntade systemreaktioner under underhållsaktiviteter.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en reducer?

A. Tänk på kompatibiliteten hos kopplingen med ditt VVS-system. Kontrollera storlek, material och tryckklassificeringar för att säkerställa en korrekt passform.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"37SEK
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"69SEK
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"61SEK
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"50SEK
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"50SEK
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"75SEK
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 600R 4x3 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In
1 076 kr /enhet