NIBCO 600RS 4-koppling, med ett rullat rörstopp, är skräddarsydd för VVS-industrin. Den används i vattensystem, brandsprinkler och allmänna VVS-behov för en säker och pålitlig anslutning med tät tätning mellan två rör.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag NIBCO 600RS-4-koppling med rullat rörstopp?
S. Se först till att beslaget är av rätt storlek och typ för applikationen. Rengör sedan röret och kopplingen för att ta bort skräp, smuts eller annan förorening. Applicera sedan flussmedel på röret och kopplingen och sätt sedan ihop dem. Använd slutligen en propanbrännare för att värma upp den sammansatta beslaget tills lodet smälter och fogen är ordentligt tät.
F. Hur kan jag säkerställa livslängden hos NIBCO 600RS-4 rörkopplingar av gjuten och gjuten koppar?
A. Regelbundet underhåll, korrekt installation och efterlevnad av riktlinjer för användning kommer att bidra till armaturens livslängd. Byt ut om tecken på slitage eller korrosion uppstår.
F. Vilka faktorer bör jag överväga när jag använder NIBCO 600RS-4 rörkopplingar av gjuten och gjuten koppar?
A. Tänk på kompatibiliteten hos kopplingen med ditt VVS-system. Kontrollera storlek, material och tryckklassificeringar för att säkerställa en korrekt passform.