Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 600RS 5/8 Kopplingsvalsad rörstopp koppar | AB3WCB 1VLG8

NIBCO 600RS 5/8 Koppling rullat rörstopp Wrot koppar

Finns i lager
Artikel: AB3WCB Modell: 600RS 5/8Korsreferens: 1VLG8
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling, rullat rörstopp
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck631 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 600RS 3 kopplingsvalsad rörstoppkoppar | AB3WCX 1VLK7 600RS 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"625SEK
NIBCO 600RS 4 kopplingsvalsad rörstopp koppar | AB3WDB 1VLL2 600RS 4293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"909SEK
NIBCO U600 1/8 Koppling Valsad rörstopp Koppar | AE4YQA 5P170 U600 1/8912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "16SEK
NIBCO U600RS 3/16 Koppling Valsad rörstopp Koppar | AE4YQB 5P171 U600RS 3/16912 psi @ 100 grader F.5 / 16 "3 / 16 "18SEK
NIBCO U600RS 1/4 kopplingsvalsad rörstoppkoppar | AE4YQC 5P172 U600RS 1/4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "13SEK
NIBCO U600RS 5/16 Koppling Valsad rörstopp Koppar | AE4YQD 5P173 U600RS 5/16779 psi @ 100 grader F.7 / 16 "5 / 16 "18SEK
NIBCO U600RS 3/8 kopplingsvalsad rörstopp koppar | AE4YQE 5P174 U600RS 3/8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "16SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 600RS 5/8 Koppling rullat rörstopp Wrot koppar
40SEK /enhet