Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 603 3/8 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 3/8 tum | AB3WEL 1VLT1

NIBCO 603 3/8 Adapter Wrot Koppar C x Fnpt 3/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AB3WEL Modell: 603 3/8Korsreferens: 1VLT1

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck779 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 603 1/8 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/8 tum | AB3WEG 1VLR6 603 1 / 8912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "1 / 8 "122SEK
NIBCO 603 1/4 adapter Wrot koppar C x Fnpt 1/4 tum | AB3WEJ 1VLR8 603 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "89SEK
NIBCO 603 2 Adapter Wrot koppar C x Fnpt 2 tum 2 tum | AB3WEZ 1VLU5 603 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"2"373SEK
NIBCO 603 21/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1 / 2 In | AB3WFB 1VLU7 603 21 / 2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "2.5 "1 246 kr
NIBCO 603 3 Adapter Wrot koppar C x Fnpt 3 tum 3 tum | AB3WFC 1VLU8 603 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"3"1 848 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 603 3/8 Adapter Wrot Koppar C x Fnpt 3/8 Inch
97SEK /enhet