Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 603 21/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1 / 2 In | AB3WFB 1VLU7

NIBCO 603 21/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3WFB Modell: 603 21/2Korsreferens: 1VLU7
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
1 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck336 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.2.625 "
Rörstorlek2.5 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5715
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 603 1/8 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/8 tum | AB3WEG 1VLR6 603 1 / 8912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "1 / 8 "122SEK
NIBCO 603 1/4 adapter Wrot koppar C x Fnpt 1/4 tum | AB3WEJ 1VLR8 603 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "89SEK
NIBCO 603 3/8 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 3/8 tum | AB3WEL 1VLT1 603 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "97SEK
NIBCO 603 2 Adapter Wrot koppar C x Fnpt 2 tum 2 tum | AB3WEZ 1VLU5 603 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"2"373SEK
NIBCO 603 3 Adapter Wrot koppar C x Fnpt 3 tum 3 tum | AB3WFC 1VLU8 603 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"3"1 848 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 603 21/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 In
1 246 kr /enhet