Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 607 3 Armbåge 90 wrot koppar C x C 3 x 3 In | AB3WHB 1VMA3

NIBCO 607 3 Armbåge 90 Wrot Koppar C x C 3 x 3 In

Finns i lager
Artikel: AB3WHB Modell: 607 3Korsreferens: 1VMA3

Få det Maj 20, Måndag
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
898SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck317 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.3.125 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 607 4 Armbåge 90 wrot koppar C x C 4 x 4 In | AB3WHC 1VMA4 607 4293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"2 085 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 607 3 Armbåge 90 Wrot Koppar C x C 3 x 3 In
898SEK /enhet