Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 60722 2 Armbåge 90 Stäng Grov Wrot Koppar 2 In | AC8FVC 39R745

NIBCO 60722 2 Armbåge 90 Stäng Grov Wrot Koppar 2 In

Finns i lager
Artikel: AC8FVC Modell: 60722 2Korsreferens: 39R745
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
617SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng grov armbåge, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x FTG
Max. Tryck291 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.2.125 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 60722 3/4 Armbåge 90 Stäng Grov 466 Psi vid 200f | AC8FLX 39R576 60722 3 / 4FTG x FTG466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "145SEK
NIBCO 60722 1/2 armbåge 90 Stäng grov 577 Psi vid 200f | AC8FMM 39R590 60722 1 / 2FTG x FTG577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "1 / 2 "80SEK
NIBCO 607 6 Elbow 90 Close Rough Wrot koppar C x C | AC8FRH 39R680 607 6C x C201 psi @ 200 grader F.6.125 "6"9 252 kr
NIBCO 6072 4 Armbåge 90 Close Rough Wrot Copper 4 In | AC8FTH 39R704 6072 4FTG x C235 psi @ 200 grader F.4.125 "4"2 230 kr
NIBCO 607 5 Armbåge 90 Stäng grovt koppar C x C | AC8FTQ 39R711 607 5C x C215 psi @ 200 grader F.5.125 "5"6 956 kr
NIBCO 60722 1 Armbåge 90 Stäng grovfot koppar 1 tum | AC8FTU 39R714 60722 1FTG x FTG395 psi @ 200 grader F.1.125 "1"192SEK
NIBCO 607 31/2 Armbåge 90 Stäng grovt koppar C x C | AC8FTZ 39R719 607 31 / 2C x C243 psi @ 200 grader F.3.625 "3.5 "2 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 60722 2 Armbåge 90 Stäng Grov Wrot Koppar 2 In
617SEK /enhet