Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 611BH 11 / 4X11 / 4X11 / 2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FLA 39R556

NIBCO 611BH 11/4X11/4X11/2 Bullhead Tee Wrot Koppar C x C x C

Finns i lager
Artikel: AC8FLA Model: 611BH 11/4X11/4X11/2Korsreferens: 39R556
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
422SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBullhead T-shirt
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC X C X C
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 611BH 1/8X1/8X1/4 Bullhead Tee Wrot koppar C x C x C | AC8FJP 39R523 611BH 1/8X1/8X1/4729 psi @ 200 grader F.1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "171SEK
NIBCO 611BH 3/8X3/8X1/2 Bullhead Tee Wrot koppar C x C x C | AC8FKF 39R538 611BH 3/8X3/8X1/2623 psi @ 200 grader F.1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "113SEK
NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Bullhead Tee Wrot koppar C x C x C | AC8FLV 39R574 611BH 1/4X1/4X3/8623 psi @ 200 grader F.3/8 "x 3/8" x 1/2 "1/4 "x 1/4" x 3/8 "168SEK
NIBCO 611 -BH Bullhead Tee Wrot koppar C x C x C | AC8FMN 39R591 611 -BH623 psi @ 200 grader F.7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "226SEK
NIBCO 611BH 1X1X11/4 Bullhead Tee Wrot koppar C x C x C | AC8FNA 39R603 611BH 1X1X11/4351 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "304SEK
NIBCO 611BH 1X1X11 / 2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FPF 39R631 611BH 1X1X11/2577 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "417SEK
NIBCO 611BH 11 / 2X11 / 2X2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FPK 39R635 611BH 11/2X11/2X2577 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 "797SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 611BH 11/4X11/4X11/2 Bullhead Tee Wrot Koppar C x C x C
422SEK /enhet