Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 616 1/2 Plug Wrot Copper Ftg 1/2 Inch 5/8 In | AC8FRZ 39R695

NIBCO 616 1/2 Plug Wrot Copper Ftg 1/2 Inch 5/8 In

Finns i lager
Artikel: AC8FRZ Modell: 616 1/2Korsreferens: 39R695
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 616 3/4 Plug Wrot Copper Ftg 3/4 Inch 7/8 In | AC8FUM 39R731 616 3 / 4466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "201SEK
NIBCO L169450 Spigot End Style, PVC, 1 tums storlek | BU4WYA L169450---18SEK
RFQ
NIBCO CD02450 Rörplugg, 2-tumsstorlek, MNPT-ändtyp, PVDF | CB6CUP CD02450---4 612 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 616 1/2 Plug Wrot Copper Ftg 1/2 Inch 5/8 In
274SEK /enhet