Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7035 3/4 Special Drop Adapter Gjuten Brons 3/4 In | AC6WHD 36N490

NIBCO 7035 3/4 Special Drop Adapter Gjuten brons 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC6WHD Modell: 7035 3/4Korsreferens: 36N490
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
355SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpeciell droppadapter
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck466 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 7035 1/2 Special Drop Adapter Gjuten Brons 1/2 In | AC6WHC 36N489 7035 1 / 2577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7035 3/4 Special Drop Adapter Gjuten brons 3/4 In
355SEK /enhet