Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 705DLF-12 Armbåge 90 Vent med låg blygjutningsbrons | AJ2HQA 5EFV8

NIBCO 705DLF-12 Armbåge 90 Ventil låg blygjuten brons

Finns i lager
Artikel: AJ2HQA Modell: 705DLF-12Korsreferens: 5EFV8
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, Vent
AnslutningstypC x C
MaterialGjutbrons med låg bly
Max. Tryck577 psi
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.14
Fartygets bredd (cm)3.18
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 705DLF-34 Armbåge 90 Vent med låg blygjutningsbrons | AJ2HQB 5EFV9 705DLF-34466 psi7 / 8 "3 / 4 "279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 705DLF-12 Armbåge 90 Ventil låg blygjuten brons
233SEK /enhet