Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 705DLF-34 Armbåge 90 Vent med låg blygjutningsbrons | AJ2HQB 5EFV9

NIBCO 705DLF-34 Armbåge 90 Ventil låg blygjuten brons

Finns i lager
Artikel: AJ2HQB Modell: 705DLF-34Korsreferens: 5EFV9
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, Vent
AnslutningstypC x C
MaterialGjutbrons med låg bly
Max. Tryck466 psi
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 705DLF-12 Armbåge 90 Vent med låg blygjutningsbrons | AJ2HQA 5EFV8 705DLF-12577 psi5 / 8 "1 / 2 "233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 705DLF-34 Armbåge 90 Ventil låg blygjuten brons
279SEK /enhet