Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 70735LF-34 Drop Ear Armbåge 90 gjutbrons med låg bly | AJ2HUD 5GEV2

NIBCO 70735LF-34 Drop Ear Armbow 90 Low Lead Cast Brons

Finns i lager
Artikel: AJ2HUD Modell: 70735LF-34Korsreferens: 5GEV2
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop Ear Armbåge, 90 grader
AnslutningstypC x FNPT
MaterialGjutbrons med låg bly
Max. Tryck466 psi
Utanför Dia.7 / 8 "x 3 / 4"
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.98
Fartygets längd (cm)4.19
Fartygets bredd (cm)3.94
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 70735 1 droppörböj 90 gjuten brons C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735 1Gjutet bronsC x FNPT395 psi @ 200 grader F.1.125 "1"-20 grader till 400 grader F.1"595SEK
NIBCO 70735LF-12 Drop Ear Armbåge 90 gjutbrons med låg bly | AE3NJP 5EFW3 70735LF-12Gjutbrons med låg blyC x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.1 / 2 "217SEK
NIBCO U70735 1/2 droppörböj 90 gjuten koppar C x Fnpt | AE4YPJ 5P154 U70735 1/2Gjuten kopparC x FNPT722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.1 / 2 "136SEK
NIBCO C7075 1/2 Drop Ear Elbow 90 Gjuten koppar C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1/2Gjuten kopparC x C722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "--20 grader till 400 grader F.1 / 2 "110SEK
NIBCO 70735RLF-3412 Drop Ear Armbåge 90 Low Lead Cast Brons | AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.3 / 4 "490SEK
NIBCO 70735LF-1 Drop Ear Armbåge 90 gjutbrons med låg bly | AJ2HUF 5GEV4 70735LF-1-C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader till 200 grader F.1"803SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 70735LF-34 Drop Ear Armbow 90 Low Lead Cast Brons
266SEK /enhet