DAYTON Avgas / tillförsel Fläkt


Dayton frånlufts-/tillförselfläktar är idealiska för att reglera temperaturen och förhindra uppbyggnad av skadliga ångor i fabriker, lager och kommersiella utrymmen. Dessa fläktar bidrar till en säkrare arbetsplats, säkerställer korrekt luftcirkulation och tar bort föroreningar, värme och lukt.

Filter
Ramfinish: Galvaniserad , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Fart: 1
StilModellDriftförstärkareBearing TypeFläkt RPMFasPropeller Dia.PropellermaterialAxel Dia.TypPris (ex moms)
A
4YGA3
-Återanvändbart gjutkuddeblock--30 "Gjuta aluminium1"Bältdrift vändbar16 534 SEK
A
4YGA4
-Återanvändbart gjutkuddeblock--48 "Gjuta aluminium1-1 / 2 "Bältdrift vändbar29 867 SEK
B
10E027
1.5-1.6 /, 85Boll1725312 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar2 415 SEK
C
10E028
1.5-1.6 /, 85Boll1725316 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar11 398 SEK
D
10E030
1.7-1.9/0.85Boll1725318 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar14 243 SEK
C
10E029
1.7-1.9/0.85Boll1725316 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar13 207 SEK
E
10E031
1.7-1.9/0.86Boll1725320 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar14 736 SEK
F
10E032
1.8-2.0/0.90Boll1140324 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar14 638 SEK
B
10E021
2.9/1.4Boll1725112 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 427 SEK
C
10E022
2.9/1.4Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 565 SEK
C
10E023
3.4/2.1Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 617 SEK
G
10E024
3.5/2.2Boll1725118 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 803 SEK
E
10E025
4.0/2.9Boll1725120 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar8 300 SEK
F
10E026
4.6/3.4Boll1075124 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar9 903 SEK

Arbetsmekanism

  • Avgasfläktar fungerar genom att skapa undertryck i ett utrymme. Fläkten driver ut inomhusluft, föroreningar och fukt, vilket skapar ett vakuum som drar in frisk luft i utrymmet utifrån.
  • Tilluftsfläktar fungerar genom att tvinga in luft i ett avsett område, vilket skapar positivt tryck. De för in frisk utomhusluft i utrymmet och ersätter gammal eller förorenad inomhusluft.

Funktioner

  • De har aluminiumkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
  • Dessa frånlufts-/tillförselfläktar ger kullager och eftersmörjbara gjutna kuddblocklageralternativ, vilket ökar tillförlitligheten och underlättar underhållet.
  • De är utrustade med effektiva kullager, vilket säkerställer smidig och pålitlig fläktdrift med minskad friktion för förlängd livslängd.
  • Dessa Dayton frånluftsfläktar kommer med variabla fläkthastigheter, som når upp till 1725 RPM, vilket ger flexibilitet att anpassa sig till olika ventilationskrav.

Vanliga frågor

Hur drivs Daytons avgasfläktar?

En väggströmbrytare styr vanligtvis fläkten och drar ström från 20A-kretsen som driver badrumsbelysningen och -uttagen.

Vilka faktorer bör beaktas när man väljer Dayton frånlufts-/tillförselfläktar för en specifik tillämpning?

Tänk på faktorer som utrymmets storlek, erforderligt luftflöde, ljudnivåer och eventuella specifika ventilationsbehov.

Hur beräknar man Daytons avgasfläktkapacitet?

En allmän riktlinje är att ha minst 1 kubikfot per minut (CFM) för varje kvadratfot rumsyta. För att hitta storleken på ditt badrum multiplicerar du helt enkelt längden med bredden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?