Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 733 1/4 koppargjuten koppar C x C 1/4 x 1/4 tum | AB4AQE 1WLJ2

NIBCO 733 1/4 Union Cast Copper C x C 1/4 x 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB4AQE Modell: 733 1/4Korsreferens: 1WLJ2
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck912 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 733 3 Union gjuten koppar C x C 3 x 3 tum 3 tum | AB4APV 1WLH2 733 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"5 305 kr
NIBCO 733 3/8 Union gjuten koppar C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "237SEK
NIBCO 733 Union gjuten koppar C x C 2-1 / 2 In | AB4AQG 1WLJ4 733336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "2 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 733 1/4 Union Cast Copper C x C 1/4 x 1/4 In
286SEK /enhet