Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 733 Union gjuten koppar C x C 2-1 / 2 In | AB4AQG 1WLJ4

NIBCO 733 Union Cast Copper C x C 2-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4AQG Modell: 733Korsreferens: 1WLJ4
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
2 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck336 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.2.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.413
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 733 3 Union gjuten koppar C x C 3 x 3 tum 3 tum | AB4APV 1WLH2 733 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"5 305 kr
NIBCO 733 1/4 koppargjuten koppar C x C 1/4 x 1/4 tum | AB4AQE 1WLJ2 733 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "286SEK
NIBCO 733 3/8 Union gjuten koppar C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 733 Union Cast Copper C x C 2-1/2 In
2 135 kr /enhet