Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 9001450P Push-to-Connect, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CT4CAT 787WP6

NIBCO 9001450P Push-to-Connect, Push-To-Connect x Push-To-Connect

Finns i lager
Artikel: CT4CAT Modell: 9001450PKorsreferens: 787WP6

Få det Maj 22, Onsdag
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
460SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0634
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
NIBCO 9059305HPC Pressarmbågar, koppar, Ftg x Press-Fit, 1 1/2 x 1 1/2 tums kopparrörstorlek | CP2HGG 787X23 9059305 HPC720SEK
NIBCO 9059255HPC Pressarmbågar, koppar, Ftg x Press-Fit, 1 1/4 x 1 1/4 tums kopparrörstorlek | CP2HGH 787X22 9059255 HPC367SEK
NIBCO 9046500HPC Pressarmbågar, koppar, Ftg x Press-Fit, 1 1/4 x 1 1/4 tums kopparrörstorlek | CP2HGJ 787X10 9046500 HPC337SEK
NIBCO 9059200HPC Pressarmbågar, koppar, Ftg x Press-Fit, 1 x 1 tums kopparrörstorlek, 1 x 1 tumsrör Od | CP2HGK 787X21 9059200 HPC211SEK
NIBCO 9046400HPC Pressarmbågar, koppar, Ftg x Press-Fit, 1 x 1 tums kopparrörstorlek, 1 x 1 tumsrör Od | CP2HGL 787X09 9046400 HPC237SEK
NIBCO 9046200HPC Pressarmbågar, koppar, Ftg x Press-Fit, 1/2 x 1/2 tums kopparrörstorlek | CP2HGM 787X07 9046200 HPC46SEK
NIBCO 9059110HPC Pressarmbågar, koppar, Ftg x Press-Fit, 1/2 x 1/2 tums kopparrörstorlek | CP2HGN 787X19 9059110 HPC49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 9001450P Push-to-Connect, Push-To-Connect x Push-To-Connect
460SEK /enhet